Tkaninová brusná role 3M™ 707E, 1320 mm x 50 m, P220

Artiklové číslo: 7000060520
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 7000060520
EAN / GTIN 04001895740640
Číslo výrobce 7000060520
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Díky obzvláště vysoké houževnatosti a tvrdost minerálu dosahuje tento řezný a brusný nástroj nízkého opotřebení brusného pásu a dlouhé životnosti při středním a jemném broušení. Flexibilní podpora J-Tissue zajišťuje vysokou přizpůsobivost volně tvarovaných obrobků, jako jsou chirurgické nástroje, příbory nebo armatury. Kombinace minerálních a speciálních brusných pomůcek dosahuje chladnějšího mletí a minimalizuje zabarvení na těžko brousitelných a tepelně citlivých slitinách.

Výhoda:

  • Extrémně flexibilní podpora J-tkáně
  • Vysoká přizpůsobivost
  • Směs oxidu hlinitého
  • Brusné pomůcky pro chladné broušení
  • zrnitost P80 až P240

Doporučení:

  • Pro odstraňování surovin s lehkým až středním tlakem, pro promíchávání a pro rafinaci škrábanců