3M™ Trizact™ Cloth Roll 307EA, 305 mm x 50 m, A16

Artiklové číslo: 7000060372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000060372
EAN / GTIN 04046719050062
Číslo výrobce 7000060372
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Definovaná, jednotná struktura zrna je zodpovědná za rovnoměrnou povrchovou úpravu, trvalý vysoký řezný výkon a konstantní kvalitu povrchu. S vysoce flexibilní J-podložkou je 3M™ Trizact™ látkový brusný pás 307EA vhodný zejména pro obrábění malých tvarovaných obrobků na brusném stojanu nebo na volném pásu (např. implantáty, chirurgické nástroje, armatury nebo lopatky turbíny). Integrovaná brusná pomůcka snižuje vliv tepla na konstrukci obrobku. Tento produkt je vhodný pro ruční použití na brusné stojany, zvláště vhodné pro měkké kontaktní kotouče do 40 Shore nebo na volném pásu, po předbroušení P80 až P120.

Výhoda:

  • Rovnoměrný povrch a trvalý vysoký řezný výkon
  • Zpracování malých tvarovaných obrobků
  • Integrované brusné pomůcky
  • Vysoce flexibilní základna J.
  • Pyramidová struktura

Doporučení:

  • Ideální pro uhlíkovou ocel, Titan, kobaltový chrom, nerezovou ocel a další slitiny niklu