3M™ Trizact™ Cloth Roll 237AA, 330 mm x 50 m, A100

Artiklové číslo: 7000060048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000060048
EAN / GTIN 04001895628306
Číslo výrobce 7000060048
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Plátěný váleček 3M™ Trizact™ 237AA je určen k dokončování a leštění nerezové oceli, uhlíkové oceli, slitin s vysokým obsahem niklu, titanu a hliníku. Naše síťové válečky řady 237AA jsou určeny pro závěrečné úpravy a dokončovací práce, které přicházejí na konci sekvence broušení. Podložka X zajišťuje pevnost a stabilitu. Tato brusná tkanina zůstává odolná i při ohýbání nebo rolování, takže se netrhá ani neodlupuje. Je ideální pro obrobky, které již byly tvarově upraveny a připraveny broušením a odstraňováním otřepů, protože tyto díly často vyžadují brusivo, které během této fáze zpracování nepodléhá ani se neodchyluje. Brusný minerál z oxidu hlinitého řeže ostře, ale vytváří jemný brusný vzor a nakonec hladký, kartáčovaný povrch. Brusiva 3M Trizact snižují počet kroků opracování při lehkém broušení a dokončovacích pracích, čímž zvyšují výkonnost a umožňují dosahovat konzistentních výsledků. Mikroreplikovaná technologie 3M nabízí významné výhody. Při mikroreplikaci se na podklad připevňují malé trojrozměrné struktury, které vypadají jako pyramidy. Tyto pyramidy se skládají z vrstev brusného minerálu, které se po opakovaném použití začnou odlamovat, takže je neustále vystaven čerstvý brusný minerál. Tento cyklus obnovy brusného minerálu zajišťuje, že si brusivo zachovává svou ostrost. Díky neustálému odstraňování ostrosti je třeba brusivo vyměňovat méně často, což zvyšuje jeho výkonnost a produktivitu. A protože je minerál rovnoměrně rozložen po celém povrchu brusiva, je dosaženo pevného (nikoliv nepravidelného) kontaktu s obrobkem, což vede ke konzistentnímu řezu. Od lékařských implantátů a chirurgických nástrojů až po součásti automobilových převodovek: Brusiva 3M Trizact jsou ideální pro projekty s přesnými technickými požadavky a zajišťují konzistentní dokončování.

Výhoda:

  • Definovaná, jednotná struktura brusného zrna v trojrozměrné struktuře
  • Poloflexibilní X-pad
  • Integrované brusné pomůcky
  • Konstantní minerální hustota, vyšší minerální hmotnost
  • Trvale vysoký řezný výkon
  • Šetřete čas a pracovní kroky

Doporučení:

  • Pro dokončování a leštění nerezové oceli, uhlíkové oceli, vysoce niklových slitin, Titan a hliník