Popis:
Reflexní materiál 8986 3M™ Scotchlite™ pomáhá zlepšit viditelnost za slabého osvětlení a v noci. Je určen pro bezpečnostní oděvy, jako je protipožární oblečení a protipožární pracovní oděvy, které vyžadují vysokou úroveň viditelnosti ve dne i v noci. materiál svítí bíle, i když je nosič na boční straně silnice. Splňuje různé globální standardy vysoké viditelnosti, jako je ISO 20471 pro kombinované materiály, a překračuje minimální úrovně odrazu požadované na nejvyšší úrovni výkonu, což výrazně zlepšuje viditelnost lidí. 3M Scotchlite Reflexní materiál 8986 je vyroben z vysoce přesných zrcadlových skleněných korálků spojených odolnou, ohnivzdornou 100% bavlněnou tkaninou. Vyznačuje se vysokou a dlouhotrvající tepelnou a ohnivzdorností podle EN 469 a neovlivňuje vlastnosti oděvu zpomalující hoření. Od roku 1939 je 3M průkopníkem v oblasti retroreflexe. Od té doby se snažíme učinit svět bezpečnějším a viditelnějším místem pro všechny.
Výhoda:
- Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti, zatímco fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, ráno a za soumraku
- Lze použít pro ochranné oděvy zpomalující hoření podle EN 469
- Splňuje požadavky normy ISO 20471 pro nové kombinované materiály
Doporučení:
- Pro bezpečnostní oděvy, jako jsou oděvy hasičů a pracovní oděvy zpomalující hoření, kde je vyžadována vysoká viditelnost ve dne i v noci