Spona 3M™ Secure Click™ řady FF-800, FF-400-01.

Artiklové číslo: 7000052734
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 30 ks
  • K objednání po násobcích: 30 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000052734
EAN / GTIN 50051135894731
Číslo výrobce 7000052734
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přezka 3M™ pro popruh na hlavu FF400-01 je náhradní díl nebo příslušenství pro řadu plných masek FF-400 od společnosti 3M.

Výhoda:

  • Náhradní přezky pro zkřížený vaz
  • Náhradní díl pro 3M opakovaně použitelné obličejové masky
  • Může být instalován uživatelem nebo servisním střediskem
  • Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku