3M™ Vliesové ubrousky vázající olej HP-255, 470 mm x 470 mm, 50 ks v balení

Artiklové číslo: 7000051869
Nastavit cenu 50 ks (CZK 76,35 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000051869
EAN / GTIN 50051138289923
Číslo výrobce 7000051869
L-číslo L01130 108586
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flís vázající olej je vyroben z inertních syntetických vláken, přičemž produkt „HP“ se skládá z polypropylenu a polyesteru. Lehký a bezprašný výrobek má vysokou kapacitu a snižuje úsilí o likvidaci na minimum. Antistatické produkty HP mají disipativní polypropylenový povrch a jsou baleny v antistatickém filmu. Ubrousky jsou obzvláště flexibilní formát. Může být použit pro menší znečištění oleje na vodě a na souši.

Výhoda:

  • Ideální pro absorpci olej v oblastech, kde se vyskytuje voda
  • Každá krabička obsahuje 100 utěrek (430 mm x 480 mm) a absorbuje celkem 140 litrů.
  • Nákladově efektivní, protože pouze olej je absorbován, ne voda
  • Velmi snadné použití

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku