Páska PTFE 3M™ 5490, hnědá, 25 mm x 33 m , 0,09 mm

Artiklové číslo: 7000050120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000050120
EAN / GTIN 00021200072819
Číslo výrobce 7000050120
L-číslo L01310 669
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Snižuje tření mezi pohyblivými povrchy Vytlačovaný podklad lepicí pásky 3M™ PTFE 5490 se po odvinutí z role nevrací zpět a leží rovněji než odlepitelné PTFE fólie, čímž vytváří rovnoměrnější povrch odolný proti skluzu. Tato páska byla vyvinuta jako rychlé a snadné řešení pro snížení tření mezi pohyblivými povrchy. Působí jako nepřilnavý nebo snadno odstranitelný materiál mezi povrchy, které se k sobě lepí vlivem tlaku, teplotních změn nebo jiných faktorů. Použitím lepicí pásky 3M™ PTFE 5490 lze zlepšit pohyblivost povrchu, odstranit skřípání a chrastění a snížit hlučnost stroje. PTFE je odolný vůči chemikáliím a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. Pásku lze použít v širokém rozsahu teplot od -54 °C do 260 °C a je vhodná pro různé aplikace. Doporučené oblasti použití: Obalování válců pro zpracování textilií, jakož i pásů a desek, kde se může usazovat lepkavý materiál a barvy, svazkování kabelů a kabelových svazků vystavených vysokým teplotám, redukce skřípavých zvuků a snížení hluku, obložení žlabů, kanálů a potrubí, stínění proti chemikáliím a ochrana před nimi, separační prostředek pro lepení kompozitních materiálů Co je PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá jako nepřilnavý povlak na pánve a jiné nádobí. Díky svým nevodivým vlastnostem je vynikajícím izolačním materiálem v elektrických aplikacích. Díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin je PTFE neutrální vůči mnoha chemikáliím, takže je vhodný pro použití v nádobách a potrubích pro reaktivní a korozivní látky. PTFE snižuje tření a opotřebení a zvyšuje energetickou účinnost strojů. Díky svému nízkému tření se PTFE používá v průmyslových aplikacích, kde je třeba, aby díly klouzaly, jako jsou kluzná ložiska, ozubená kola, kluzné desky atd. Zde vykazuje výrazně lepší výkonnostní charakteristiky než nylon nebo acetal. Tuto univerzální směs vyrábí společnost 3M vytlačovacím procesem za účelem získání tenké membrány. Ta se pak kombinuje s unikátními lepidly 3M™ citlivými na tlak a vyrábí se z ní PTFE lepicí pásky. Inovativní vysoce odolné PTFE lepicí pásky 3M jsou spolehlivé, odolné a snižují tření.

Výhoda:

  • Nepřilnavá PTFE membrána vytváří výjimečně hladký a snadno čistitelný povrch
  • Díky silikonovému lepidlu jej lze čistě odstranit z různých povrchů
  • Rozsáhlý teplotní rozsah pro použití ve vytápěných strojích a zařízeních
  • Extrudovaný PTFE lepicí páska 3M™ je tenčí než běžné loupané lepicí pásky PTFE
  • Díky vynikající chemické odolnosti lze lepicí páska použít i v náročných aplikacích
  • Vysoká pevnost a odolnost proti oděru zajišťuje spolehlivé a výkonné snížení tření, klepání a hluku stroje
  • Krátkodobá teplotní odolnost do +260 °C.

Doporučení:

  • Pro vytápěné stroje a zařízení
  • Pro svazkování a balení kabelů a svazků, které jsou vystaveny vysokým teplotám
  • Pro obložení žlabů, průchodů a potrubí
  • Ochrana a ochrana proti chemikáliím
  • Používá se k zabalení vodicích válečků pro snížení tření
  • Snížení hluku u dílů, jejichž povrchy se navzájem třeou
  • Uvolňovací prostředek pro lepení kompozitního materiálu