3M™ Repulpovatelná silná jednovrstvá R3187, modrá, 102 mm x 55 m, 0,19 mm

Artiklové číslo: 7000049192
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000049192
EAN / GTIN 00048011588933
Číslo výrobce 7000049192
L-číslo L01310 1413
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Aplikace pro lepicí pásku 3M™ Repulpable Strength Tape R3187 (jednostranné lepidlo) zahrnují lepení začátku role na Kern, ukončení role a dočasné spojování těžkých závaží. Může být také použit pro řezání závitů na offline povlakovací stroj. Nosič je opajen tenkou silikonovou separační vrstvou.

Výhoda:

  • Jednostranná lepicí páska s roztažitelným nosičem papíru, 0,19 mm, vynikající tepelná odolnost až do 176,67°C.
  • Extra silný nosič pro lepení začátku role na Kern, lepení konce role a konce role, vhodné pro mnoho papírů a teplot
  • Lepidlo dispergovatelné ve vodě zabraňuje kontaminaci plniva neodpuditelným spojkovým materiálem
  • Splňuje nebo překračuje požadavky normy TAPPI UM-213, Process A, FDA 21 CFR 176 170 (papírové a kartonové komponenty v kontaktu s vodnými a mastnými potravinami)
  • Vynikající tepelná odolnost (až do 200 °C) je ideální pro zpracování webových produktů