3M™ Lepicí Lepící přenosová 950EK, průhledná, 1200 mm x 110 m, 0,127 mm

Artiklové číslo: 7000048838
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048838
EAN / GTIN 00021200404887
Číslo výrobce 7000048838
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Transfer lepicí páska 950 je vhodný pro aplikace, kde je požadována vysoká počáteční přilnavost a tenké provedení. Univerzální a odolný vůči UV záření a chemikáliím. Pro lepení materiálů s vysokou a nízkou povrchovou energií, strukturovaných plastových povrchů, pěn, textilií a potahovaného papíru. Tento lepicí páska sestávající z vysoce výkonného akrylátového lepidla na stlačeném ochranném papíru může být také použit pro: Lepicí fólie, textilie, laminovací pěna, fotografie, textil a typová deska z kov nebo plastu.

Výhoda:

  • 132 µm thick transfer lepicí páska s pružným ochranným papírem.
  • Vhodné pro širokou škálu materiálů.
  • Silné lepidlo akrylátové řady 300.
  • Dobrá odolnost proti UV záření.
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
  • Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
  • Ideální a spolehlivý univerzální pás pro širokou škálu aplikací, kde jsou vyžadovány tenké konstrukce a silná přilnavost.
  • Ideální pro lepení široké škály materiálů všeho druhu, kdy je žádoucí vysoce účinné lepidlo s vysokou okamžitou přilnavostí.
  • Spojování krytin, fólií, textilií.
  • Laminace pěny, fotografií, textilií a štítků z kov nebo plastu.
  • Spojování krytin, fólií, textilií.
  • Laminace pěny, fotografií, textilií a štítků z kov nebo plastu.
  • Vláknová výztuž v lepidle
  • Silnější verze 927

Doporučení:

  • Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy
  • Lepení kov, lakovaných povrchů, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
  • Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií