3M™ Standard Abrasives™ Compact Disc LDW, 355 mm x 50 mm x 203 mm, 7S FIN

Artiklové číslo: 7000047112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000047112
EAN / GTIN 00051115370007
Číslo výrobce 7000047112
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

odstraňování otřepů a procesní díly s kritickými tolerancemi se standardním kotoučem pro odstraňování otřepů Abrasives™ Light. Naše kola můžete použít pro řadu nástrojů, automatizovaných zařízení, stacionárních a přenosných nástrojů s rovnou stopkou, stejně jako prostřednictvím strojů. Jsou ideální pro lehké odstraňování otřepů, míchací stroje, značení páskou a dokončovací drobné díly. Mají měkkou hustotu, která umožňuje abrazivu přizpůsobit se substrátu, aby se zabránilo podřezání a drážkování, zatímco nekovová struktura kola nekontaminuje obrobek. Kola poskytují rychlou rychlost úpravy, která vyžaduje menší sílu než mnoho jiných konkurentů a udržují povrch odolný proti mazání.

Výhoda:

  • Ideální pro lehké odstraňování otřepů, promíchávání strojů a páskových pásů, stejně jako pro dokončování malých dílů
  • Díky měkké hustotě se brusivo přizpůsobuje substrátu, aby se zabránilo podřezání a drážkování
  • Rychlá maximální rychlost, která vyžaduje menší sílu než mnoho jiných konkurenčních kol
  • Kolo není vyrobeno z kov, takže nekontaminuje obrobek
  • Udržuje namazaný povrch

Doporučení:

  • Pro lehké odstraňování otřepů, promíchávání, pásky a dokončování malých dílů
  • Vhodné pro řadu nástrojů, automatizovaných zařízení, stacionárních a přenosných nástrojů s rovnou stopkou a nosných strojů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku