3M™ Standardní brusiva™ lisovaný kompaktní disk SA-UW

Artiklové číslo: 7000047065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000047065
EAN / GTIN 00051115356995
Číslo výrobce 7000047065
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte standardní Abrasives™ hliník Oxide Unitized Wheel - Series 900 pro efektivní odstraňování těžkých otřepů a efektivní leštění tvrdších kovů. Naše hustá a agresivní kola řady 900 jsou vyrobena z netkané textilie a nabízejí nejvyšší houževnatost a trvanlivost hran. Používají oxid hlinitý v Medium nebo hrubých třídách, což je ideální pro použití na železných a neželezných kovů, včetně hliník. Kola běží ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, což umožňuje větší univerzálnost při použití s nástroji a stroji.

Výhoda:

  • Extra tvrdý ráfek a Medium a hrubý minerál pro těžké úkoly
  • Odolnost hran přesahuje řadu 800 a zajišťuje delší životnost při použití v náročných aplikacích a s karbidem
  • Doprava a levý chod pro všestrannost při použití s nástroji a stroji
  • Středicí kolo je k dispozici v rozmezí průměrů od 25,4 mm do 152,4 mm a lze jej připevnit k nástrojům pomocí unitizovaného trnu (prodává se samostatně).
  • Středový vrták je k dispozici v rozmezí průměrů od 1 do 6″ a lze jej připevnit k nástrojům s unitizovaným trnem (prodává se samostatně).

Doporučení:

  • Pro efektivní odstraňování těžkých otřepů a efektivní leštění tvrdších kovů