3M™ Standardní brusiva™ lisovaný kompaktní disk SA-UW 732, 100 mm x 19 mm x 6 mm, 7 SFN

Artiklové číslo: 7000047055
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000047055
EAN / GTIN 00051115355554
Číslo výrobce 7000047055
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte standardní brusiva™, unitizované karbidové kolo řady 700 pro efektivní provedení pro obtížné dokončování, a to i na tvrdých kovech, jako je Titan. Naše kola řady 700 kombinují odolnost od Medium až po tvrdé hrany s nejjemnějším minerálem z karbidu křemíku pro tvrdé povrchy na tvrdých kovech, včetně exotických kovů a Titan. Mohou být také použity na kompozitních materiálech. Tato kola předčí unitizovaná kola řady 600 pro trvanlivost a efektivní a agresivní řezání. Otevřená materiál našich kol je odolná proti zatížení, aby brusivo fungovalo déle a kolo běžící ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost při použití s nástroji a stroji.

Výhoda:

  • Karbid křemíku funguje dobře na železných a neželezných kovech, včetně exotických kovů a hliník
  • Středicí kolo je k dispozici v rozmezí průměrů od 25,4 mm do 152,4 mm a je připevněno k nástroji univerzálním trnem (prodává se samostatně).
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení, což znamená, že brusiva vydrží déle
  • Běží po směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost
  • Otevřený web je odolný vůči zatížení a přispívá k delší životnosti Service
  • Kolo se středovým otvorem je k dispozici v rozmezí průměrů od 1 do 6″ a je připevněno k nástroji pomocí unitizovaného trnu (prodává se samostatně).

Doporučení:

  • Můžete také provádět tvrdé dokončovací úkoly na tvrdých kovech, jako je Titan