Standardní Abrasives™ 3M™ B&B-HS/F AO MED 8 x 1/2 IN DC

Artiklové číslo: 7000046906
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000046906
EAN / GTIN 00051115332302
Číslo výrobce 7000046906
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyčistěte, odstraňování otřepů a vylepšete povrchy efektivně pomocí standardních brusných prostředků™ Buff a Blend HS-F Disc. Naše disky jsou určeny pro off-hand a automatizované procesy nebo robotické procesy. Jsou vyrobeny z vysoce přizpůsobivé netkané textilie, která je vhodná pro tvarované díly a nepravidelné povrchy, jako jsou sanitární a dveřní kování. Používají ostrý hlinitý minerál pro rovnoměrné poškrábání. Tento minerál funguje dobře na železných a neželezných kovech. HS-F disky jsou vybaveny vysoce pevnými „načechranými“ (HS-F) buffy a Blend materiál, které poskytují profesionální výsledky v off-hand a automatizovaných dokončovacích procesů. Hustá, tuhá konstrukce disků odolává vysokému tlaku bez skládání nebo trhání, poskytuje účinnost při přetržení hran, odstraňování otřepů a dokončování hran a svarů - a významné zvýšení produktivity. Používejte tyto kotouče pro efektivní čištění, odstraňování otřepů a dokončování a dosáhněte konzistentních výsledků bez mazání. Doporučují se pro velmi jemné, lesklé, saténové povrchy a další dekorativní povrchy a jsou vhodné zejména pro mosaz, nerezovou ocel, hliník, pochromované a poniklované armatury nebo spojovací prvky.

Výhoda:

  • Vysokopevnostní ″Fluffy″ (HS-F) Buff and Blend materiál poskytuje profesionální výsledky off-hand a automatické konečné výsledky
  • Pevná, odolná konstrukce umožňuje lámání hran, odstraňování otřepů a dokončování hran a svarů
  • Doporučeno pro velmi jemné, lesklé povrchy, saténové povrchy a další dekorativní povrchy
  • Vytváří konzistentní saténovou povrchovou úpravu bez mazání na mosazných, nerezových, hliník, chromovaných a poniklovaných armaturách nebo armaturách
  • Hustá, pevná konstrukce odolává vysokému tlaku bez skládání nebo trhání, což zvyšuje produktivita
  • Oxid hlinitý se ostře řeže pro rovnoměrné poškrábání a je vhodný pro železné a neželezné kovy
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení a omezuje hromadění cizích předmětů, které mohou ucpat abrazivo a prodloužit životnost Service
  • Disky se středovým vývrtem jsou k dispozici v řadě malých až velkých velikostí, aby vyhovovaly mnoha různým strojům nebo specifikacím projektu

Doporučení:

  • Doporučeno pro velmi jemné, lesklé povrchy, saténové povrchy a další dekorativní povrchy
  • Funguje dobře na železných a neželezných kovech
  • Natírat kování nebo spojovací prvky v mosazi, nerezové oceli, hliník, chromu a poniklované

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku