Lapovací fólie 3M™ 266x, 40,0 mikronů, psa, list 215,9 mm x 279 mm

Artiklové číslo: 7000044803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000044803
EAN / GTIN 00051144813360
Číslo výrobce 7000044803
L-číslo L01130 100962
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lapovací fólie 3M™ 266x je samolepicí (psa) na fóliové podložce o velikosti 3 mil s zrnem oxidu hlinitého a je k dispozici ve velikostech zrn 0,3 3 9 12 30 40 mikronů. Jedná se o 3M lapping film typu P, tj. má tvrdší systém vázání a používá se pro tvrdé materiály.

Výhoda:

  • Barevné kódování
  • Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
  • Micron zrnitost a lepení syntetické pryskyřice
  • Odolné proti vodě a oleji
  • Uživatelsky přívětivá manipulace
  • Dlouhá životnost
  • Přesné a určitelné povrchové vlastnosti a vysoký produktivita
  • Těsné tolerance ve velikostech zrn a velmi dobrá přilnavost zrna
  • Ještě více dokončit
  • Vymazat přiřazení
  • Snížené ucpání
  • Reprodukovatelná kvalita povrchu
  • PSA-opěrný talíř

Doporučení:

  • Všechny lapovací fólie by měly být použity ″mokré″
  • Jako pomůcky pro broušení lze použít vodu, emulzi nebo jiné komerčně dostupné chladicí kapaliny
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu obrobků vyrobených z kov a plastu