Leštící fólie 3M™ 591x, 0,5 mikronů, disk 127 mm

Artiklové číslo: 7000044769
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000044769
EAN / GTIN 50051111722447
Číslo výrobce 7000044769
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Dosáhněte čistého a rovnoměrného dokončení při leštění konektorů z vláken MT pomocí leštící fólie 3M™ 591X. S menším množstvím šrotu a bez odstranění leštícího odpružení je zpracování efektivnější. Lepší kontrola přesahu vláken pomáhá splnit požadavky na geometrii a výšku optických vláken. Použití našeho sklíčka vám pomůže snížit náklady na údržbu zařízení. Je vhodný pro použití na široké škále materiálů včetně karbidu, keramika, optických substrátů, kov, karbidů křemíku, plastů a skla.

Výhoda:

  • Lepší kontrola přesahu vláken
  • Vylepšeno v celém rozsahu
  • Nižší rychlost šrotu
  • Bez odstranění leštícího odpružení
  • Snížené náklady na údržbu zařízení
  • Hladký povrch
  • Reprodukovatelná kvalita povrchu

Doporučení:

  • Všechny leštící fólie by měly být použity ″mokré″
  • Jako pomůcky pro broušení lze použít vodu, emulzi nebo jiné komerčně dostupné chladicí kapaliny
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu skleněných obrobků