Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8987, citronově žlutá fluorescenční barva, 914,4 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7000042467
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7000042467
EAN / GTIN 50051131886525
Číslo výrobce 7000042467
L-číslo L01130 106634
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 8987 3M™ Scotchlite™ pomáhá zlepšit viditelnost za slabého osvětlení a v noci. Je určen pro bezpečnostní oděvy, jako je protipožární oblečení a protipožární pracovní oděvy, které vyžadují vysokou úroveň viditelnosti ve dne i v noci. materiál svítí bíle, i když je nosič na boční straně silnice. Splňuje různé globální standardy vysoké viditelnosti, jako je ISO 20471 pro kombinované materiály, a překračuje minimální úrovně odrazu požadované na nejvyšší úrovni výkonu, což výrazně zlepšuje viditelnost lidí. 3M Scotchlite Reflexní materiál 8987 je vyroben z vysoce přesných zrcadlových skleněných korálků spojených odolnou, ohnivzdornou 100% bavlněnou tkaninou. Vyznačuje se vysokou a dlouhotrvající tepelnou a ohnivzdorností podle EN 469 a neovlivňuje vlastnosti oděvu zpomalující hoření. Od roku 1939 je 3M průkopníkem v oblasti retroreflexe. Od té doby se snažíme učinit svět bezpečnějším a viditelnějším místem pro všechny.

Výhoda:

  • Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti, zatímco fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, ráno a za soumraku
  • Lze použít pro ochranné oděvy zpomalující hoření podle EN 469
  • Splňuje požadavky normy ISO 20471 pro nové kombinované materiály

Doporučení:

  • Pro bezpečnostní oděvy, jako jsou oděvy hasičů a pracovní oděvy zpomalující hoření, kde je vyžadována vysoká viditelnost ve dne i v noci