Univerzální na suchý zip 3M™ Scotchflex™, 20 mm x 10 m, 0,82 mm

Artiklové číslo: 7000033355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 30 ks
  • K objednání po násobcích: 30 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kabelová spojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000033355
EAN / GTIN 54046719000871
Číslo výrobce 7000033355
L-číslo L01310 48
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kabelová vázací páska 3M™ Scotchflex™ je flexibilní, tenký kabelový svazování, balicí a upevňovací systém, který má vynikající pevnost. Umožňuje rychlou a snadnou fixaci a zůstává na místě bez uklouznutí. Upevnění háčku a smyčky umožňuje opětovné použití. Ideální pro optické instalace, stejně jako pro zabezpečení elektrických a elektronických komponent. Kabelová vázací páska 3M™ Scotchflex™ chrání kabely tím, že eliminuje riziko příliš těsné vazby.

Výhoda:

  • Snadné a rychlé vázání a uvolnění
  • Nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje
  • Vysoká pevnost v tahu
  • Vhodné pro profesionální uživatele a do-IT-yourselfers
  • Také pro citlivé kabely nebo
  • Vhodné materiály
  • Eliminuje omezení a související problémy s přenosem pro datovou/síťovou kabeláž

Doporučení:

  • Odnímatelný kabelový svazování
  • Montáž elektrických a elektronických součástek
  • Ideální pro svazkování měděných a optických kabelů citlivých na tlak v datové/síťové technologii