3M™ Scotch-Brite™ melaminová podložka, šedá/bílá, 430 mm, 5 ks/krabice

Artiklové číslo: 7000032549
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000032549
EAN / GTIN 04046719685523
Číslo výrobce 7000032549
L-číslo L01130 108513
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyčistěte podlahy z kamene, beton, VTC, mramoru a dalších porézních povrchů pomocí melaminových polštářků 3M™. Naše vysoce účinné podložky odstraňují v jediném okamžiku odolné nečistoty a nevzhledné otěruvzdorné stopy a odstraňují většinu takových nečistot pouze vodou. Jsou proto šetrnější k životnímu prostředí, protože nejsou zapotřebí žádné čisticí přísady nebo chemikálie. Vyčistěte až 1 000 m² jednokotoučovými stroji a až 10 000 m² pomocí sušiček s gumou.

Výhoda:

  • Podložka pro moderní mikroporézní podlahové povrchy, jako je keramika, terakota, mramor a beton
  • Odstraňuje většinu nečistot a skvrn pouze vodou
  • Šetrnější k životnímu prostředí – nejsou zapotřebí žádné chemické přísady ani čisticí prostředky
  • Čistí až pětkrát více podlahového prostoru než jiné testované melamin podložky
  • Čistí až 1 000 m² s jednokotoučovými stroji a až 10 000 m² se sušičkami

Doporučení:

  • Pro čištění podlah z kamene, beton, VTC, mramoru a dalších porézních povrchů