3M™ Finesse-it™ pěnový leštící pad, 80 mm

Artiklové číslo: 7000032127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000032127
EAN / GTIN 04046719090938
Číslo výrobce 7000032127
L-číslo L51710 669
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pěnové podložky 3M™ Finesse-IT™ používejte pro měkký a hladký povrch na dřevěných, automobilových, námořních a leteckých površích. Naše pěnové podložky jsou určeny pro použití s lešticími laky 3M™ Finesse-IT™. Pro upevnění k pufrům, orbitálním nástrojům a rotačním bruskám s proměnnou otáčky. Podložky s vaflovanou vrstvou poskytují dostatečný kontaktní povrch a minimalizují tvorbu tepla a jsou určeny pro použití s pufry a orbitálními leštěnými tělísky. Ploché podložky také pracují s rotačními leštičkami a poskytují rovnoměrný kontaktní povrch pro vynikající lešticí výkon.

Výhoda:

  • Měkký, hladký povrch pro nanášení laků 3M™ Finesse-IT™
  • Minimalizuje tvorbu tepla
  • Opravy nátěrů bez přelakování
  • Upevňovací systém 3M™ Hookit™ udržuje podložku v bezpečí a umožňuje rychlou výměnu podložky
  • Podložky se prodávají samostatně

Doporučení:

  • Pro finální a extra jemné dokončovací kroky pro automobilové OEM CLEAR povlaky a pro odstranění škrábanců písku nebo vírových značek z předchozích dokončovacích kroků