3M™ Trizact™ Cloth Roll 237AA, 660 mm x 50 m, A030

Artiklové číslo: 7000032094
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032094
EAN / GTIN 04001895756146
Číslo výrobce 7000032094
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Plátěný váleček 3M™ Trizact™ 237AA je určen k dokončování a leštění nerezové oceli, uhlíkové oceli, slitin s vysokým obsahem niklu, titanu a hliníku. Naše síťové válečky řady 237AA jsou určeny pro závěrečné úpravy a dokončovací práce, které přicházejí na konci sekvence broušení. Podložka X zajišťuje pevnost a stabilitu. Tato brusná tkanina zůstává odolná i při ohýbání nebo rolování, takže se netrhá ani neodlupuje. Je ideální pro obrobky, které již byly tvarově upraveny a připraveny broušením a odstraňováním otřepů, protože tyto díly často vyžadují brusivo, které během této fáze zpracování nepodléhá ani se neodchyluje. Brusný minerál z oxidu hlinitého řeže ostře, ale vytváří jemný brusný vzor a nakonec hladký, kartáčovaný povrch. Brusiva 3M Trizact snižují počet kroků opracování při lehkém broušení a dokončovacích pracích, čímž zvyšují výkonnost a umožňují dosahovat konzistentních výsledků. Mikroreplikovaná technologie 3M nabízí významné výhody. Při mikroreplikaci se na podklad připevňují malé trojrozměrné struktury, které vypadají jako pyramidy. Tyto pyramidy se skládají z vrstev brusného minerálu, které se po opakovaném použití začnou odlamovat, takže je neustále vystaven čerstvý brusný minerál. Tento cyklus obnovy brusného minerálu zajišťuje, že si brusivo zachovává svou ostrost. Díky neustálému odstraňování ostrosti je třeba brusivo vyměňovat méně často, což zvyšuje jeho výkonnost a produktivitu. A protože je minerál rovnoměrně rozložen po celém povrchu brusiva, je dosaženo pevného (nikoliv nepravidelného) kontaktu s obrobkem, což vede ke konzistentnímu řezu. Od lékařských implantátů a chirurgických nástrojů až po součásti automobilových převodovek: Brusiva 3M Trizact jsou ideální pro projekty s přesnými technickými požadavky a zajišťují konzistentní dokončování.

Výhoda:

  • Brusné prostředky Trizact™ vydrží až pětkrát déle než běžné brusné prostředky
  • Pevná a robustní X-podklad - odolává otřepy a kontury na ocel
  • Abrazivní minerál z oxidu hlinitého pro ostré řezy a jemné povrchové úpravy
  • Ideální pro dokončovací aplikace
  • Trvale vysoký řezný výkon
  • Šetřete čas a pracovní kroky

Doporučení:

  • Pro dokončování a leštění nerezové oceli, uhlíkové oceli, vysoce niklových slitin, Titan a hliník

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku