• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ TufQUIN 120 Flexibilní izolační papír, hybridní, bílý, 914 mm x 202 m x 381 µm, 185 (+/-15 %) m² / role kulatiny

Artiklové číslo: 7000031784
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000031784
EAN / GTIN 00051138984076
Číslo výrobce 7000031784
L-číslo L01130 110005
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Je vhodný pro elektrické izolační systémy třídy 200(N) a izolační systémy schválené společností 3M UL lze nalézt v souboru UL číslo 65007. Vyhovuje směrnici REACH a směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Maximální teplotní odolnost až do 200°C.
  • Tloušťka materiálu od 0,05 do 0,51 mm
  • Vynikající odolnost proti částečnému poškození výboje
  • Vynikající dlouhodobá odolnost proti napětí při vysokých teplotách
  • Velmi dobrá tepelná vodivost
  • Vynikající mechanická pevnost
  • Velmi dobrá elektrická dielektrická pevnost
  • Vynikající vstřebatelnost impregnačního činidla
  • Vynikající odolnost proti vlhkosti
  • UL® 1446 a IEC 60085 pro použití v elektrických izolačních systémech (EIS)
  • Certifikace UL® a CSA třídy N (200°C)
  • Bez halogenů podle normy IEC 61249-2-21

Doporučení:

  • Zemní/zemní izolace v suchých transformátorech, cívkách a reaktorech
  • Izolace vrstev, vnější plášť cívky v elektromagnetech a kondenzátorech
  • Izolace v rozvaděčích
  • Izolace vodičů a izolace svazku vodičů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku