3M™ Scotch® Dávkovač filamentové pásky H130, PN6910

Artiklové číslo: 7000031087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Abroller für Klebeband

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000031087
EAN / GTIN 50021200069104
Číslo výrobce 7000031087
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zásobník na ruce Scotch® Filament Adhesive Tape H10 nabízí pohodlí a kontrolu v lehkém ručním dávkovači vyrobeném z vysoce odolného plastu, zejména pro uzavírání krabic. Tento provedení je odolný, přenosný a vhodný pro skladovací, přepravní a kancelářské prostředí, kde se používají úzké lepicí pásky. Díky ostré čepeli z uhlíkové oceli snadno řeže lepicí pásky z vláken pomocí šířky v rozmezí 12 mm až 25 mm. Čepel je pro bezpečnost zapuštěná. Zásobník na papírové pásky Scotch® Filament je nutností ve všech aplikacích, kde se se zbožím manipuluje, přebaluje nebo připravuje k distribuci. Spotřební materiál, elektronika, potraviny a nápoje, všeobecné průmyslové výrobky, léčiva, kancelářské potřeby, údržba a údržba, papírové zboží, tisk, sklady, průmyslové vybavení, e-commerce doprava a maloobchodní prodejny jsou jen některé z mnoha míst, kde lze tyto nástroje nalézt. Kromě uzavírání kartonů jsou také velmi vhodné pro montáž, zpevnění, svazování a další práce. Přenosné ruční dávkovače jsou k dispozici v různých hmotnostech a velikostech pro prakticky jakýkoli výrobní požadavek.

Výhoda:

  • Pohodlné ovládání a snadné ovládání jednou rukou
  • Speciálně konstruované pro odvíjení úzkých lepicích pásek s šířky mezi 12 mm a 25 mm
  • Vysoce odolný, odolný a lehký plast odolává i drsným pracovním podmínkám
  • Přenosný, lehký ruční dávkovač, který můžete vždy nosit s sebou
  • Čepel z uhlíkové oceli je zapuštěná pro bezpečnost a přesto řeže pásky bez námahy

Doporučení:

  • Pro trvalé i uvolnitelné svazkování kabelů a pro upevnění elektrických a elektronických součástí.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku