Tisková fólie 3M™ Scotchcal™ 3650-10 bílá (1,37 m x 45,7 m)

Artiklové číslo: 7000030934
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000030934
EAN / GTIN 00051128738245
Číslo výrobce 7000030934
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tisková fólie 3M™ Scotchcal™ řady 3650 umožňuje vytvářet vysoce kvalitní grafiku vozidla. Naše pružná, prémiová litá fólie s 50 µm tloušťka má trvalé lepidlo citlivé na tlak. Fólie byla navržena tak, aby byla obzvláště odolná vůči povětrnostním vlivům, vysoce odolná a odolná a odolávala i krátkodobému kontaktu s minerálními oleji a palivy, pokud je zajištěna vhodná ochrana čirými laky nebo ochrannými lamináty. Je vhodný pro použití na tankery, ale i na čerpacích stanicích a výdejních stanicích. Fólie je určena pro použití na mírně zakřivených a plochých površích s nýty nebo bez nich. K dispozici v bílé barvě s šedým lepidlem nebo průhledným s průhledným lepidlem. Na požádání jsou k dispozici také přímé barvy.

Výhoda:

  • Lisovaný potisknutelný film, který vydrží náročné podmínky
  • Akrylové lepidlo na bázi rozpouštědel odolné vůči palivům
  • Ideální pro tankery, čerpací stanice a výdejní stojany
  • Roztažitelný
  • Odolný povětrnostním podmínkám
  • K dispozici v bílé nebo průhledné provedení
  • Přímé barvy jsou k dispozici na vyžádání
  • Snadné čištění i s horkovodními parními tryskami
  • Odolný povětrnostním podmínkám

Doporučení:

  • Vytvářejte vysoce kvalitní grafiku vozidla

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku