3M™ Diamond Grade™ Contour Marking 983-23, selektivní žlutá, 55 mm x 45,7 m

Artiklové číslo: 7000030859
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000030859
EAN / GTIN 00051141223391
Číslo výrobce 7000030859
L-číslo L01130 108442
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M nabízí řadu homologovaných, reflexních obrysových značek, které nesou povinný identifikační kód pro kompatibilitu s ECE a splňují všechny požadavky předpisu ECE104. Všechny značkovací pásky jsou klasifikovány jako třída C, což znamená, že jsou nejjasnějšími značkami povolenými předpisy. Kromě toho se snadno instalují, jsou odolné proti loupání a jinému poškození a zachovávají si svou svítivost a barvu i v obtížných podmínkách.

Výhoda:

  • Méně nehod znamená méně prostojů, méně ztracených objednávek a úsporu nákladů na opravy
  • Vylepšete firemní image prostřednictvím aktivnějšího bezpečnostního chování
  • Chraňte svou společnost před případnými právními kroky souvisejícími s bezpečností třetích stran
  • Design výrobku bez PVC s technologií lepení bez rozpouštědel
  • Jasné, živé barvy
  • Vynikající jas ve dne i v noci
  • Udržuje odraz i v dešti a při pohledu ze širokého úhlu
  • Žádné vniknutí nečistot a vody skrz těsnění hran
  • Lepidlo citlivé na tlak
  • UN-ECE104 třída C schválena
  • Logo zákazníka je k dispozici na vyžádání
  • Segmentovaná verze je k dispozici pro konkrétní aplikace

Doporučení:

  • Zadní výstražné panely pro velká vozidla
  • Reflexní materiál musí být opatřen značkou „E“, aby bylo zřejmé, že fólie splňuje minimální požadavky předpisů.
  • Reflexní značení pro zadní značení musí být ″Class RA2″ nebo ″microprismatic″ (např.
  • B.
  • 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³ reflexní fólie) a „fluorescenční varovný inkoust“ nebo „nefluorescenční žluté reflexní“ boční značky.
  • Červené nebo žluté označení musí být umístěno v zadní části vozidla co nejblíže vnějším okrajům vozidla.
  • Na bocích vozidla musí být umístěny žluté nebo bílé značky, které pokrývají alespoň 80 % jeho délky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku