Trakční 3M™ 5401

Artiklové číslo: 7000029033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000029033
EAN / GTIN 00051115250910
Číslo výrobce 7000029033
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Traction Tape 5401 je jednostranná lepicí páska ze skleněné tkaniny potažená silikonem. 3M sklolaminátové pásky se vyznačují vysokou teplotní odolností, vysokou pevností lepidla a velmi odolným nosným materiálem odolným proti oděru. Nosný materiál je vyztužen skelnými vlákny a smršťuje, nestárne ani nehoří. Je vysoce odolný ve výrobních prostředích a může být použit až do 148,8°C. Nosný materiál je přizpůsobitelný a lze jej použít pro vodicí válečky spirálovým nebo celoplošným způsobem pro optimalizaci procesů v závodech a strojích. lepicí páska je připevněn ručně. Používá se především ke zlepšení adheze materiálů, které jsou dopravovány válečky nebo válečky během tisku, flexografického tisku, zpracování rolí a dalších procesů. Současně je vhodné poskytnout vodicí válečky a válečky s vlastnostmi proti adhezi, aby se zkrátí doba potřebná pro výměnu nebo čištění válečků/válečků. Odolné silikonové lepidlo dobře přilne k většině povrchů a lze jej odstranit čistě s minimální čisticí námahou.

Výhoda:

  • Jednostranná lepicí páska ze sklolaminátu nehoří a bez poškození odolává teplotám až do 148 °C, což z ní činí robustní a flexibilní povrch pro stroje vystavené vysokým teplotám.
  • Lepidlo je čisté a snadno se odstraňuje, nezanechává prakticky žádné zbytky lepidla a zajišťuje rychlý proces čištění
  • Robustní, tvárný podkladový materiál vytváří hladký povrch, když je zabalený a může být aplikován ve spirále nebo jiném uspořádání
  • Silikonové lepidlo je odolné proti stárnutí, má dobrou zadržovací sílu a je vhodné pro širokou škálu aplikací
  • Nepřilnavý materiál umožňuje opětovné použití válečků a válečků, což snižuje prostoje ve výrobních procesech
  • Pomáhá dosáhnout jednotného napětí ve webových materiálech
  • Zlepšuje třecí sílu na navíjecích válcích

Doporučení:

  • Protiskluzový lepicí páska pro aplikaci na role a válečky v sektoru tisku a papíru
  • Výroba a tisk papíru
  • Další zpracování webových materiálů (zpracování lepicí pásky a.
  • v.
  • m.)