3M™ 5413 Vysokoteplotní polyimidová lepicí páska, zlatá, 457,2 mm x 33 m, 68,58 µm

Artiklové číslo: 7000028910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028910
EAN / GTIN 00021200735462
Číslo výrobce 7000028910
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysokoteplotní polyimid 3M™ lepicí páska 5413 je určen k pokrytí desek plošných spojů během pájení a pro jiné aplikace s nízkou a vysokou teplotou, od 73 °C do 260 °C. Tato hnědá, 68,58 µm tloušťka lepicí páska se skládá z polyimidové fólie se silikonovým lepidlem. Kromě toho je jádro role vyrobeno z polyetylénu namísto lepenky. Vysoká teplotní odolnost silikonového lepidla snižuje únik lepidla, takže čištění již není nutné, a tak lze produktivita zvýšit. Polyimid lepicí páska lze snadno oddělit od povrchu, protože se při vyšších teplotách nestává měkčí a zůstává rozměrově stabilní. To eliminuje potřebu následného zpracování, jako je odstranění zbytků lepidla. Tento lepicí páska může chránit povrchy před expozicí chemikáliím a UV záření. Je také zpomalovač hoření.

Výhoda:

  • Polyimid lepicí páska lze snadno oddělit od povrchu, protože při vyšších teplotách nezměkčuje a zůstává rozměrově stabilní.
  • To znamená, že neexistuje žádné následné zpracování, jako je například
  • Je nutné odstranit zbytky lepidla.
  • Tento lepicí páska může chránit povrchy před expozicí chemikáliím a UV záření.
  • Je také zpomalovač hoření.
  • Polyethylenová role jádra místo lepenky
  • Vysoká teplotní odolnost silikonového lepidla snižuje únik lepidla, čímž eliminuje potřebu čištění.

Doporučení:

  • Vhodné pro maskování pájky na PCB a jiných vysokoteplotních aplikacích
  • Používá se k pokrytí zlatých prstů desek plošných spojů během pájení vlnou nebo pájení ponorem
  • Separační plocha při výrobě dílů, které se vytvrzly při zvýšené teplotě

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku