3M™ 583 Teplem aktivovaná lepicí fólie, hnědá, 50,8 mm x 55 m, 50,8 µm

Artiklové číslo: 7000028859
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000028859
EAN / GTIN 50021200046006
Číslo výrobce 7000028859
L-číslo L01310 316
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Get a strong, permanent bond to a variety of surfaces
Keep productivity high, with reworkable formula
Work effectively with a variety of substrates
Slight surface tack
Heat crosslinkable option

Popis:

Tato tavná lepicí fólie se pevně a trvale přilepí na povrch, na který se aplikuje. Toto lepidlo lze použít při výrobě desek plošných spojů pro spojování skleněných tkaninových pásek. Může být aktivován rozpouštědly v nevytvrzené formě.

Výhoda:

  • Flexibilní
  • Aktivace tepla nebo rozpouštědla
  • Může být zpracován na děrované díly
  • Nízká lepivost povrchu
  • Volitelně je propojena teplem
  • Nízkoteplotní laminace v rozsahu nitrilových fenolových vrstev

Doporučení:

  • Připevněte anténu flex a krycí desky kov ke skříni
  • Pro spojování skleněných tkanin při výrobě desek s plošnými spoji
  • Flexibilní lepení
  • Spojování skleněných tkanin pro PCB