Gumicí kotouč Scotch-Brite™ bez montážního hřídele, 101,2 mm

Artiklové číslo: 7000028550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Polierscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028550
EAN / GTIN 00051131074996
Číslo výrobce 7000028550
L-číslo L51710 706
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Gumičky 3M™ jsou vhodné pro rychlé odstranění vinylů, samolepek, grafiky a oboustranných pásů a tvarování. Naše disky jsou navrženy tak, aby uživatelům umožnily rychle, efektivně a efektivně odstranit nežádoucí samolepky a proužky bez poškození podkladového povrchu. Mají průměry 101,6 mm a tloušťka 15,88 mm. Díky tomu jsou ideální pro práci na malých, těžko odstranuných detailech. Jsou pevné, tvarované a odolné, mají dlouhou životnost a mohou být použity s maximální otáčky 4 000 ot./min.

Výhoda:

  • Doporučená otáčky: Přibližně
  • 2 000 ot./min
  • Obzvláště robustní při použití.
  • Doporučeno na kovových površích
  • 101,6 mm průměry a 15,88 mm tloušťka pro práci na malých, těžko odstranuných detailech
  • Odolné pevné kompaktní disky nabízejí dlouhou životnost a jsou vhodné pro maximální hodnotu otáčky 4 000 ot./min
  • Pevný kompaktní disk je odolný a nabízí dlouhou životnost

Doporučení:

  • Doporučuje se zejména na kovových podkladech
  • Pro odstranění zbytků dekorativních proužků, fóliových štítků, samolepek, oboustranných lepicí páska atd.