3M™ ILF Císařský lapovací film A/o 3mil 3M 263x 40 mic 100 mm x 45,7 m.

Artiklové číslo: 7000027557
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000027557
EAN / GTIN 50051111496959
Číslo výrobce 7000027557
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lapovací fólie 3M™ 263x na fóliové podložce 3 mil s zrnem oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrn 0,05 až 60 mikronů ve 7 stupních. Jedná se o typ P 3M lapovací film s tvrdším vázacím systémem pro tvrdé materiály.

Výhoda:

  • Barevné kódování
  • Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
  • Micron zrnitost a lepení syntetické pryskyřice
  • Odolné proti vodě a oleji
  • Tvrdší systém syntetické pryskyřice než 261X.
  • Uživatelsky přívětivá manipulace
  • Dlouhá životnost
  • Přesné a určitelné povrchové vlastnosti a vysoký produktivita
  • Reprodukovatelná kvalita povrchu
  • Těsné tolerance ve velikostech zrn a velmi dobrá přilnavost zrna
  • Ještě více dokončit
  • Vymazat přiřazení
  • K dispozici jako disky, válečky a listy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku