Leštící papír 3M™ Wetordry™ 281Q, 9,0 mikronů, list 215,9 mm x 279 mm

Artiklové číslo: 7000021269
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000021269
EAN / GTIN 50051144813303
Číslo výrobce 7000021269
L-číslo L01130 101057
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro nejvyšší požadavky na kvalitu povrchu obrobků vyrobených z kov a plastu. Všechny lešticí fólie by měly být použity ″mokré″. Voda nebo DI voda mohou být použity jako brusné pomůcky.

Výhoda:

  • Používejte mokré nebo suché
  • Přesný povlak na zrnitost pro rovnoměrné a rovnoměrné povrchové úpravy
  • Kratší doba broušení a leštění rukou
  • Vyžaduje méně dokončovacích kroků a šetří čas
  • Barevně kódovaný Micron zrnitost pro snadný výběr
  • Homogenní filmový základ s vysokou přesností
  • Vazba ze syntetické pryskyřice
  • Vysoká produktivita
  • Ideální, uživatelsky přívětivé ovládání
  • Reprodukovatelná kvalita povrchu
  • Těsné tolerance ve velikostech zrn
  • Ještě více dokončit

Doporučení:

  • Všechny leštící fólie by měly být použity ″mokré″
  • Voda nebo DI voda mohou být použity jako brusné pomůcky
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu obrobků vyrobených z kov a plastu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku