3M™ Fasara™ skleněná designová fólie s odstupňováním, SH2FGTG, 1270 mm x 30 m

Artiklové číslo: 7000008109
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000008109
EAN / GTIN 04548623041162
Číslo výrobce 7000008109
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přetvořte jednoduché sklo pomocí vrstev ze skla 3M™ Fasara™ gradace a současně zvyšujte ochranu vašeho soukromí. Tato rodina designových filmů se pohybuje od naprosté neprůhlednosti k průhlednosti. Díky tomu je ideální pro oblasti, kde je vyžadováno velké množství světla a kde je chráněno soukromí. Tyto inovativní fólie lze snadno aplikovat na skleněné povrchy. Umožňují reprodukci optiky řezaného, strukturovaného, leptaného nebo pískovaného skla za zlomek nákladů. Byly speciálně navrženy tak, aby působily dojmem skutečného strukturovaného skla. Fólie jsou průsvitné a zlepšují ochranu vašeho soukromí i estetický design vašeho interiéru. Fólie jsou vyrobeny z odolných, flexibilních polyesterových materiálů a lze je rychle, přesně a trvale nanášet díky lepicí technologii 3M™.

Výhoda:

  • Replikujte vzhled strukturovaného skla za zlomek nákladů
  • Gradační filmy jsou charakterizovány přechodem od celkové neprůhlednosti k průhlednosti
  • Film umožňuje průchod přirozeného světla a zároveň chrání soukromí
  • Odolný vůči šrapnelu
  • Díky lepicí technologii 3M™ lze nanášet rychle, přesně a trvale na širokou škálu skleněných povrchů
  • Vyrobeno z odolných, flexibilních polyesterových materiálů
  • Snadné odstranění a nahrazení estetických změn

Doporučení:

  • Interiérové aplikace, jako jsou konferenční místnosti, lobby, maloobchod, příčky, verandy, soukromé kanceláře

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku