3M™ DI-NOC™ Povrchová úprava dřeva, WG-695, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000008032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000008032
EAN / GTIN 04548623543918
Číslo výrobce 7000008032
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Více než 1 000 vzorů, barev a textur vám dává ještě větší svobodu designu
  • Cenově výhodnější než běžné stavební materiály
  • Rychlé a snadné spojení s méně prostoji, hlukem a přerušeními
  • Odolné vůči běžným skvrnám, čisticím prostředkům a dezinfekčním prostředkům
  • Snadno se čistí, dezinfikuje a udržuje
  • Vynikající odolnost ve srovnání s běžnými materiály pro vnitřní povrchy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku