3M™ Scotchlok™ 506B, modrý, 600 V, max. 0,75 - 1,5 mm², 5000 ks / krabice

Artiklové číslo: 7000005896
Nastavit cenu 5000 ks (CZK 2,46 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000005896
EAN / GTIN 50054007201811
Číslo výrobce 7000005896
L-číslo L01310 1758
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro větvení nebo paralelní připojení použijte průchozí konektory 3M™ Scotchlok™ 560B a odbočné konektory. Tento konektor má jedinečný u -kontakt, který umožňuje rychlé a spolehlivé elektrické připojení. To znamená, že vodič s průřez o velikosti 0,75 mm² až 1,5 mm² (pevné dráty/dráty) je připojen a izolován vodičem s průřez o velikosti 1,5 mm² (dráty uvázané) prostřednictvím průřezu. Do konektoru je zasunut kontakt u , čímž vzniká pružinové spojení. Když je u -kontakt zatlačen do konektoru, uzavírá vodiče a odstraňuje izolaci. Vytváří rychlé a spolehlivé spojení – jednoduše jej složte, aniž byste museli drát svléci nebo kroutit. S certifikací UL a CSA.

Výhoda:

  • Připojení bez odizolování vodičů
  • Snadné připojení lehkým tlakem
  • S certifikací UL a CSA
  • Propojí vodič s vodičem průřez o velikosti 0,75 mm² až 1,5 mm² (vodič s pevným vodičem/lankem) s vodičem s průřez o velikosti 1,5 mm² (vodič s uvízlým vodičem) přes připojení a izoluje spojení
  • UL Listed, certifikováno CSA a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU

Doporučení:

  • Vhodné pro větvení nebo paralelní připojení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku