3M™ Vázací rouno na olej HP-100, 960 mm x 40 m, 1 ks v balení

Artiklové číslo: 7000001940
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000001940
EAN / GTIN 00051138289904
Číslo výrobce 7000001940
L-číslo L01130 108307
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flís vázající olej se skládá z inertních syntetických vláken, produkt „HP“ je vyroben z polypropylenu a polyesteru. Má disipativní povrch vyrobený z polypropylenu a je balený v antistatickém filmu. Lehký a bezprašný výrobek má vysokou kapacitu a snižuje úsilí o likvidaci na minimum.

Výhoda:

  • Ideální pro absorpci olej v oblastech, kde se vyskytuje voda
  • Může být vyždímaná a opakovaně použita mnohokrát
  • Může být navržen tak, aby se zabránilo rozlití na pracovních plochách
  • Může být přizpůsoben pro malé plochy nebo určen pro otevřené vody, pobřeží nebo odvodňovací proudy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku