Samolepicí závěs 3M™ 1075, průhledný, 50,8 mm x 50,8 mm

Artiklové číslo: 7000001899
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000001899
EAN / GTIN 50021200620138
Číslo výrobce 7000001899
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Plně automatizovaný nebo manuálně zpracovaný: Samolepicí háčky Scotch® vám pomohou umístit vaše výrobky na úroveň očí a podpořit tak prodej. Speciálně vyvinutý syntetický kaučuk má vysokou adhezivní pevnost na široké škále obalových materiálů. Polyesterová fólie ScotchParTM zabraňuje vytrhávání háčků. Vysoká průhlednost filmu zachovává obraz vašeho produktu. Pomocí samolepicích háčků Scotch® můžete na místě opravit roztržené prodejní obaly. Použijte více háčků pro zavěšení ještě vyšších závaží. Kromě standardních produktů můžeme také implementovat samolepicí háčky podle vašich specifikací.

Výhoda:

  • rozměr 50,8 x 50,8 mm
  • Delta perforace
  • Max.
  • Hmotnost 340 g
  • Snadné zpracování ručně jako blokové zboží
  • Vysoce transparentní
  • Vysoká odolnost proti oděru

Doporučení:

  • Samolepicí háčky pro připevnění k obalu výrobku