Popis:
Černé elastické pufry 3M™ Bumpon™ SJ5007, 3000 na karton, lze použít doma nebo v práci jako nohy zařízení, zarážky nebo distanční vložky. Tyto černé polyuretanové elastické pufry neobsahují změkčovadla, samolepicí a extrémně protiskluzové. Nezanechávají na povrchu škrábance ani skvrny. Elastické nárazníky 10,4 mm šířky a 2,5 mm s vysokým plochým povrchem se vyznačují vysokou tolerancí zatížení tlakem a odolností proti opotřebení. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné. Tlumí vibrace a hluk z malých domácích spotřebičů, předmětů a elektronických zařízení. Lze použít jako podpěru pro zarovnání obrazových rámů nebo během přepravy, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi výrobky. Může být použit jako dorazový nárazník pro dveře skříně, dveře, dveře atd. k ochraně vašeho produktu před promáčknutím, opotřebením a poškozením a k tlumení vibrací a hluku. Pro připevnění protiskluzových nožek zařízení na spodní stranu malých zařízení. Pro ochranu povrchů před poškrábáním, poškozením a promáčknutím. Ideální pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD přehrávače a počítače.
Výhoda:
- Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
- Snadné použití díky lepidlu 3M™
- Vysoká odolnost proti prokluzu
- Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
- Tlumí vibrace a hluk
- Zůstaňte měkčí a flexibilní
Doporučení:
- Lze použít téměř všude tam, kde je třeba chránit váš výrobek nebo povrchy před poškrábáním, opotřebením nebo jiným poškozením a tlumit vibrace a hluk.
- Jako zařízení nohou na spodní straně malých elektronických zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD přehrávače a počítače.
- Zarážky pro dvířka, zásuvky a klapky skříně.
- Distanční vložky pro zarovnání obrazových rámů, pro aplikace v elektronice a automobilovém inženýrství a jako pomůcka ve výrobních závodech.
- Elastické pufry, které zabraňují poškození během přepravy tím, že je používají jako distanční vložky, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi díly.