3M™ Bumpon™ SJ5027 Elastický nárazník, bílý, 16,0 x 7,9 mm, lepidlo z přírodního kaučuku R-30.

Artiklové číslo: 7000001888
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 1000 ks
  • K objednání po násobcích: 1000 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000001888
EAN / GTIN 50021200184593
Číslo výrobce 7000001888
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Elastické pufry 3M™ Bumpon™ SJ5027, bílé, 1000 kusů na karton, lze použít doma nebo v práci jako nohy zařízení, zarážky nebo distanční vložky. Tyto bílé polyuretanové elastické pufry neobsahují změkčovadla, samolepicí, vysoce protiskluzové a nezanechávají žádné škrábance ani skvrny na povrchu. Tyto 16 mm šířky a 7,9 mm vysoké válcové elastické pufry se zakřiveným povrchem jsou ideální pro specifické aplikace. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné. Tlumí vibrace a hluk z malých domácích spotřebičů, předmětů a elektronických zařízení. Lze použít jako podpěru pro zarovnání obrazových rámů nebo během přepravy, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi výrobky. Může být použit jako dorazový nárazník pro dveře skříně, dveře, dveře atd. k ochraně vašeho produktu před promáčknutím, opotřebením a poškozením a k tlumení vibrací a hluku. Pro připevnění protiskluzových nožek zařízení na spodní stranu malých zařízení. Pro ochranu povrchů před poškrábáním, poškozením a promáčknutím. Ideální pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD přehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Lze použít téměř všude tam, kde je třeba chránit váš výrobek nebo povrchy před poškrábáním, opotřebením nebo jiným poškozením a tlumit vibrace a hluk.
  • Jako zařízení nohou na spodní straně malých elektronických zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD přehrávače a počítače.
  • Zarážky pro dvířka, zásuvky a klapky skříně.
  • Distanční vložky pro zarovnání obrazových rámů, pro aplikace v elektronice a automobilovém inženýrství a jako pomůcka ve výrobních závodech.
  • Elastické pufry, které zabraňují poškození během přepravy tím, že je používají jako distanční vložky, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi díly.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku