3M™ lepicí 8979, břidlicově modrá, 48 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7000001330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000001330
EAN / GTIN 50021200564685
Číslo výrobce 7000001330
L-číslo L01310 701
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento lepicí páska se skládá z tkaniny laminované polyethylenovou fólií a potažené pryžovým lepidlem a přizpůsobuje se nepravidelným a zakřiveným povrchům. lepicí páska se při odvíjení nezasouvá, takže se snadno používá. Je vynikající volbou pro aplikace, kde může být použit k utěsnění krytů a utěsnění manžet. Páska 3M™ Fabric 8979 byla testována podle normy UL723, ASTM E84. lepicí páska lze použít při teplotách až do přibližně 93 °C. Textilní lepicí páska, původně vyvinutá pro systémy vytápění, větrání a klimatizace, se nyní používá pro různé aplikace údržby, oprav a designu. Kromě tradičního stříbrného lepicí páska je lepicí páska k dispozici v jiných barvách. Tento robustní lepicí páska vyztužený tkaninou je odtržen od role a okamžitě přilne, takže je vhodný pro patching, svazování, zpevňování, lepení, izolační, těsnicí trubky, zajištění konců kabelových potrubí, značení, označování, dočasné opravy, zavěšení polyetylenových placht a ochranu před lehkými pískovacími částicemi.

Charakteristika:

  • Barva: Břidlicově modrá
  • Celková tloušťka [mm]: 0,31
  • Nosný materiál: PE na netkané textilii
  • lepidlo: Guma
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 5,3
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 63
  • Mezní protažení: 19 %
  • Teplotní rozsah použití: 90 °C

Výhoda:

  • Díky UV záření, slunečnímu záření a odolnosti proti povětrnostním vlivům přilne až rok bez stárnutí
  • Speciální lepidlo spolehlivě přilne k většině povrchů okamžitě a po dlouhou dobu
  • Chrání před lehkým otěrem, včetně částic z tryskání skleněnými perličkami, pískováním a tryskáním
  • Vynikající pro zavěšení polyethylenových placht
  • Chrání před nečistotami, UV zářením a povětrnostními vlivy a lze je čistě odstranit
  • Přizpůsobí se nepravidelným povrchům bez odlupování
  • K dispozici v břidlicově modré, černé a olivově zelené

Doporučení:

  • Vázat
  • Vhodné pro širokou škálu venkovních aplikací
  • Izolovat
  • Označení
  • Ochrana proti vlhkosti
  • Spojování
  • Uzavřít
  • Zesílit