Popis:
Tato vysokoteplotní páska používá samolepicí formulaci bez silikonu, která eliminuje obavy ze silikonového znečištění maskovaných oblastí. Je také navržen se statickými disipativními vlastnostmi a vytváří velmi nízkou statickou při odvíjení a odstraňování, což je žádoucí pro statické citlivé aplikace. Pás 3M 7419 je navržen tak, aby byl po vysokoteplotním zpracování čistě odstraněn z řady typických elektronických substrátů, včetně FR 4, polyimidu, zlata, mědi a křemíku.
Výhoda:
- Speciálně formulované akrylové lepidlo je odolné vůči typickým teplotám pájecí masky po krátkou dobu.
- Při zpracování zůstává pevně na místě a čistí od typických elektronických substrátů, a to i po 10 minutách při 500 °F (260 °C).
- Samolepicí formulace bez silikonu eliminuje možnost kontaminace silikonem, což může narušit následné lepení nebo vyhovující procesy povlaku.
- Vysokoteplotní akrylové lepidlo má také vynikající chemickou odolnost a mělo by být považováno za náročné aplikace chemického maskování.
- K dispozici na kartonu nebo polyethylenovém jádru