3M™ z olověné fólie 420, stříbrná, 50 mm x 33 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000001315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000001315
EAN / GTIN 50051138954142
Číslo výrobce 7000001315
L-číslo L01310 1157
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepicí páska 3M™ Lead Lepicí páska 420 je stříbrná, obsahující olovo lepicí páska potažená výrazným lepidlem ze zelené pryžové pryskyřice, které poskytuje dobrou počáteční přilnavost a dlouhotrvající přilnavost, která čistí na většině povrchů. Jedná se o velmi přizpůsobivý a flexibilní lepicí páska, který lze tvarovat do podrobných a komplikovaných tvarů a vzorů. Olověný podkladový materiál může být leštěn tak, aby zcela zakryl lepidlo a umožnil olověné fólii plně se dostat do kontaktu s kovovou podložkou. Tento kontakt kov-kov vede k pokračování elektrické trasy a snižuje usazeniny v místě lepení. lepicí páska je navržen tak, aby byl elektricky a tepelně vodivý se silnou kyselinou a základní odolností, což je ideální pro galvanické pokovování nebo radiační ochranu. Nápady aplikace: Radiační bariéra, bariéra proti vlhkosti, chemické frézování. hmotnost a vyvážení vybavení, golfových klubů, tenisových raket atd.

Výhoda:

  • Tepelně a elektricky vodivé
  • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Snadné děrování
  • Chemicky odolné lepidlo
  • Velmi dobře tvárný/poddajný
  • Zabalené na ochranné fólii
  • Kombinuje specifické výhody olověného a chemicky odolného lepicího systému
  • Olověná lepicí páska 3M™ 420 je jednou z mála olověných lepicích pásek na světě
  • Tepelně a elektricky vodivé

Doporučení:

  • Kryt lepicí páska v galvanickém pokovování
  • Bariéra proti vlhkosti
  • lepicí páska pro značení nebo stínění v rentgenové technologii
  • Chemické frézování