Kompaktní disk Scotch-Brite™ pro lehké odjehlování LD-WL, 203 mm x 609 mm x 76 mm, 8S FIN

Artiklové číslo: 7000000729
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000000729
EAN / GTIN 50048011195945
Číslo výrobce 7000000729
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pokud je pro splnění kritických tolerančních limitů při dosažení hladkého leštěného povrchu důležitá střední přizpůsobivost a hustota, použijte světelný odjehlovací kotouč Scotch-Brite™. S tímto hladce běžícím kotoučem v konstrukci z rouna s navinutými vlákny lze provádět čisté lehké odjehlování, leštění a dokončovací práce. Disky jsou vyrobeny z měkké konstrukce a snadno se ovládají, protože uživatel musí vyvinout menší tlak než tvrdší disk. Unikátní systém syntetické pryskyřice minimalizuje mazání a snižuje tvorbu tepla. Lehký odjehlovací kotouč zůstává chladný a odolný proti ucpání díky otevřené struktuře netkané textilie. Tím se snižuje riziko poškození a deformace obrobku a prodlužuje se životnost kotouče. Naše disky jsou k dispozici v jemně zrnitých brusivách.

Výhoda:

  • Poskytuje čistý a ekonomický systém pro odstraňování jemných otřepů, což vede k leštěnému povrchu
  • Přizpůsobivost zajišťuje konzistentní dokončování a zároveň neustále vystavuje čerstvé mletí minerálu
  • Fleece zajišťuje nízkoteplotní vývoj a snižuje dopad na tepelně citlivé materiály

Doporučení:

  • Slouží k zajištění čistého systému pro lehké odstraňování otřepů, leštění a dokončování