Scotch-Brite™ Hand Pad HP-HP, 152,4 mm x 228,6 mm

Artiklové číslo: 7000000727
Nastavit cenu 60 ks (CZK 50,61 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000727
EAN / GTIN 50048011169762
Číslo výrobce 7000000727
L-číslo L51710 633
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ Light Cleansing Handpad 7445 pro lehké čištění nerezových, chromových nebo lakovaných povrchů, stejně jako pro odstraňování otřepů voskové formy nebo pro tření povlaku na dřevo. Naše ruční podložky jsou vyrobeny z adaptivního fleece a jemného abraziva pro jemné broušení – perfektní kombinace pro jemné broušení pro snadné čištění a jemné dokončení. Pomocí tekutých čisticích ručních polštářků opatrně, ale důkladně odstraňte nečistoty a nečistoty z citlivých povrchů, jako je vinyl, porcelán, sklo a plast. Jsou také vhodné pro lehké čištění nerezových, chromových nebo lakovaných povrchů, stejně jako pro odstraňování otřepů voskové formy nebo pro tření povlaku na dřevo. Desky jsou praktickou alternativou k ocelové vlně. Čistí důkladněji a jsou odolnější a dosahují podobných výsledků jako ocelová vlna zrnitost 0000, ale bez potřískání nebo zanechání nejmenších fragmentů. Ruční podložky Scotch-Brite lze vyjmout z krabice a použít přímo ručně. Scotch-Brite je jedinečný produkt pro povrchovou úpravu abrazivy zabudované do nylonového vlákna. Kombinace abraziv a vláken vede k systému broušení a leštění, který dosahuje konzistentních výsledků po celou dobu životnosti výrobku. Otevřená netkaná struktura je odpuzující prach a zajišťuje, že abrazivní minerály řeže při vysokém výkonu tím, že brání zanesení nylonových vláken.

Výhoda:

  • Ideální pro jemné čištění vinylu, porcelánu a dalších citlivých povrchů
  • Lehká ruční podložka pro snadné čištění široké škály kovů a pro odstraňování otřepů voskových forem
  • Velmi jemné abrazivo zajišťuje jemné, ale důkladné čištění

Doporučení:

  • Používejte jej jako jemné abrazivo, když potřebujete jemný dotek pro snadné čištění nebo jemný povrch