Nůžky na kabely D38 s teleskopickými rukojeťmi

Artiklové číslo: 700 038 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700 038 3
EAN / GTIN 4049002086960
Číslo výrobce 700 038 3
L-číslo L70060 100604
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro řezání jednožilových, vícežilových a jemnožilových kabelů z hliníku a mědi
  • nevhodné pro lanové nebo ocelové dráty
  • zvláště vhodný pro práci ve stísněných podmínkách
  • sklopné teleskopické rukojeti pro nastavení optimální délky úchopu
  • pohodlná práce díky principu ráčny a nízké hmotnosti
  • vyměnitelná řezací hlava
  • Optimální využití síly díky mechanice s kloubovým ramenem
  • Optimalizovaná geometrie břitu s přesným broušením, nastavitelný šroubový kloub, kalená speciální ocel
  • Lehká, vysoce pevná hliníková trubka, 2K rukojeti s ochranou proti skřípnutí

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2300g
  • Délka: 570 mm
  • Provedení: černěné
  • Průměr kabelu mm: 38 mm
  • Vícežilový kabel: Cu 300 / Al 400 mm²
  • Kabel s jemnými dráty: Cu 300 mm²
  • Kabel sektorový: Cu 280 / Al 280 mm²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku