Dělicí kotouč 63x1x10 mm, rovný ocel A100 PREMIUM

Artiklové číslo: 699330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 699330
EAN / GTIN 9003176993306
Číslo výrobce 699330
L-číslo L50230 4
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S tímto řezným kotoučem PREMIUM je řezání oceli snadné. Ať už se jedná o plech, profily, trubky, tyče nebo plný materiál - během chvilky můžete řezat jakýkoli tvar. Velmi jemná zrnitost těchto kotoučů zajišťuje práci s obzvláště nízkým otřepem. Kromě jednoduché a rozměrově přesné manipulace jsou tyto nástroje působivé zejména při použití v těžko přístupných místech.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZNÝ KOTOUČ ROVNÝ, TKANÝ V.
  • Velikost jádra: 100
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A 100 - BFM
  • Rozměry (D x H x V): 63 x 1 x 10 mm
  • Průměr: 63 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Obzvláště tenké a jemnozrnné kotouče umožňují krátkou dobu řezání a práci bez únavy.
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Přesvědčí dlouhou životností a jednoduchou, rozměrově přesnou manipulací.
  • Zrnitost 100 umožňuje řezání s obzvláště nízkým otřepem

Použití:

  • Pro zpracování různých druhů oceli
  • Pro řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů