Box na drobný sortiment „Boxxser“, Počet nástavců: 15

Artiklové číslo: 693520 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

počet přihrádek 15
Vnější rozměr délka 298 mm
Vnější rozměr šířka 284 mm
Vnější rozměr výška 55 mm
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693520 15
EAN / GTIN 5733439134811
Číslo výrobce 134811 BLAU NEU
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Plášť kufříku s dvojitou stěnou z PP a víko z polykarbonátu zaručují možnost vysokého zatížení a stabilitu. Komfortní zamykací mechanismus pro obsluhu jednou rukou, madlo s bezpečnostním zámkem. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 8 ks 55×39×47 mm; 1 ks 109×39×47 mm; 1 ks 163×39×47 mm; 4 ks 79×55×47 mm; 1 ks 109×79×47 mm

Rozsah dodávky:

Včetně 3 různobarevných etiket pro označování/identifikaci.