Paralelní kleště, systémový rozměr 10,0 mm

Artiklové číslo: 693 210 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693 210 3
EAN / GTIN 4049002074028
Číslo výrobce 693 210 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro všechny montážní aplikace, které vyžadují paralelní uzavírací pohyb, např. krimpování ISDN konektorů, lisování plochých konektorů, uzavírání krytů
  • rozměry systému přizpůsobené zákazníkovi a konektoru (0–50 mm) a držáky konektorů

Charakteristika:

  • Hmotnost: 280g
  • Délka: 200 mm
  • Provedení: černěné
  • Systémový rozměr: 10 mm
  • spojka: modulární konektor

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku