Kufr na nářadí „BIG Twin Move“, Typ: 1

Artiklové číslo: 692615 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BIG Twin Move
Materiál ABS
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Zatížitelnost kufru 30 kg
Vnitřní rozměr délka 490 mm
Vnitřní rozměr šířka 370 mm
Vnitřní rozměr výška 210 mm
Hmotnost 8,6 kg
Pojízdné ano
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Číslo výrobce 00 21 41 LE
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Odolné provedení z ABS-materiálu, barva černá s hliníkovým rámem po obvodu a kovovými závěsy. Kufr má stabilní a ergonomické držadlo. Pro individuální značení se pro popisovací pole dodávají 2 nálepky. Nástrojové tabule jsou vyrobeny z dutinových desek z PP odolných proti znečištění.
Teleskopická rukojeť zapuštěná ve dnu a dvě vnější kolečka s lehkým chodem nabízí pohodlnou přepravu.
Volně stojící ve všech polohách otevření díky oboustranně umístěným, držákům víka se západkami se závěsovou mechanikou, volně nastavitelný úhel. Možnost jedno nebo oboustranného otevření. Dno a víko je možné otvírat nezávisle na sobě a mají vždy 2 kovové sklopné zámky k upevnění. Dno je možné dodatečně zjistit 1 třímístným číselným zámkem.
Vnitřní vybavení:
Celkem 95 nástrčných možností:
Víko:
1 nástrojová tabule s 12 zásuvnými přihrádkami a 1 plochou přihrádkou na přední straně a 10 elastickými lamelami na zadní straně.
1 nástrojová tabule se 7 elastickými lamelami a 1 přihrádkou ve víku.
Střední část s 37 elastickými lamelami.
Dno:
1 miska na dno (upevnění drukem) se 3 podélnými děliči (3× dlouhý).
1 nástrojová tabule s 12 zásuvnými přihrádkami a 1 plochou přihrádkou jako kryt misky na dno.
Střední část s 15 elastickými lamelami a 13 zásuvnými přihrádkami.