Textilní brašna na nářadí, Typ: 1

Artiklové číslo: 692262 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Vnější rozměr délka 320 mm
Vnější rozměr šířka 210 mm
Vnější rozměr výška 240 mm
Hmotnost 0,5 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692262 1
EAN / GTIN 4062406595715
Číslo výrobce 692262 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Díky velkorysému vnitřnímu prostoru a praktickým vnějším kapsám je k dispozici spousta úložného prostoru pro přehledné uspořádání nářadí. S uchy, zipem a stabilním dnem s nožičkami chráněným proti stříkající vodě.
Zvnějšku: 6 vnějších kapes pro rychlé uložení a přístup k nářadí.
Uvnitř: Velká hlavní přihrádka s 5 vnitřními kapsami a 11 zásuvnými přihrádkami.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.