Textilní brašna pro instalatéry GARANT GreenPlus, Typ: 1

Artiklové číslo: 692250 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky; Zasouvací přihrádky
  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GreenPlus
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky; Zasouvací přihrádky
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vnější rozměr délka 470 mm
Vnější rozměr šířka 300 mm
Vnější rozměr výška 300 mm
Hmotnost 2,5 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692250 1
EAN / GTIN 4067263125648
Číslo výrobce 692250 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Textilní taška pro instalatéry s velkou hlavní přihrádkou se 13 zásuvnými přihrádkami s elastickou pasovkou. 2 krátké a jedna dlouhá vnější kapsa (s přihrádkou na zip) a 3 dodatečné elastické vnější kapsy. Výklopné víko s dodatečným otvorem pro použití pohodlné hliníkové rukojeti. Dno chráněné proti stříkající vodě pomocí lemu, 6 nožičky pro postavení na zem. Nastavitelné, odnímatelné ramenní popruhy s polstrováním ramen. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Nové textilní brašny GARANT GreenPlus jsou kombinací toho nejlepšího ze 2 světů: zaujmou svou udržitelností a současně vysokým komfortem nošení, vynikající ergonomií, vysokou odolností, nejlepší přístupností a optimální flexibilitou. Jsou vyráběny v souladu s komplexními a přísnými normami systému bluesign®, který zohledňuje člověka, životní prostředí a zdroje. Pomozte utvářet udržitelnější budoucnost. S optimalizovaným systémem polstrování pro ještě ergonomičtější pohodlí.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny