Sada TS 254 M stolní okružní pila

Artiklové číslo: 691154000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 691154000
EAN / GTIN 4061792186682
Číslo výrobce 691154000
L-číslo L01760 101885
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Kompaktní mobilní stolní okružní pila s dobrým řezný výkon a vysokým pracovním pohodlím
Konstrukce trubkových rámových konstrukcí odolných proti zkroucení pro nejnáročnější požadavky na staveniště a montáž
Kabely a všechna přídavná zařízení lze uložit na skříň pro přepravu
Výkonný motor s elektronickým ochrana proti přetížení
brzda motoru pro pilový kotouč rychlé zastavení za 3 sekund
Ochrana proti rozběhu: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
pozvolný rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
Jemně nastavitelný paralelní doraz s dvojitým upnutím a rychlým upevněním
Exact sklon pilového listu pomocí vodítka ozubeného věnce
Automatický reset na 0-45° podle zadní řez
Jednoduchý výměna pilového kotouče s aretace vřetene
Klín mezery lze zasunout bez nástrojů pro skryté řezy a přepravu
Přesný, rozšiřitelný rozšíření stolu a rozšíření pro extra velký dosedací plocha

Rozsah dodávky
Karbid wolframu pilový kotouč s střídavý zub (40 zubů), podstavec TSU, paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, rozšíření stolu (vpravo), tlačná tyč

Charakteristika:

  • Délka kabelu: 2.3 m
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost: 24.4 kg
  • Hrubá hmotnost: 49.175 kg
  • Řezná rychlost: 56 m/s
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 195 mm
  • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 520 mm
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1500 W
  • Otáčky naprázdno: 4200 /min
  • Výška řezu: 0 - 80 mm
  • Rozsah naklápění pilového kotouče: -1.5 - 46.5 °
  • Pilový kotouč: 254 x 30 mm
  • Max. Výška řezu 90/45: 80 / 48 mm
  • Pracovní výška: 860 / 334 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku